Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung f. SAT-TV-Steckdose (LS990) alpinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3055198
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     LS990SATWW
EAN/GTIN:
     4011377471504
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Material: Thermoplast für Universal-Sat/BK-Dosen Art.-Nrn.: EDA 302 F, GDA 313 F für handelsübliche Sat/BK-Dosen Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Sat, Oberflächenschutz: sonstige, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 8022, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm Farbe: alpinweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
LS990SATWW
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, jung schalterabdeckung alpinweiss, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 5,85*
1 Tag
119
€ 6,40*
ab € 4,11*
€ 5,86*
2 Tage
107
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,10*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,31*
€ 6,11*
2 Tage
351
€ 5,80*
ab € 4,36*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,23*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,51*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,33*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 804,79*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,23*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,88*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,57*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 229,78*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,55*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,31*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,74*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,87*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,56*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,81*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.