Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe m. Symbol Licht CD500 m. Kalotte alpinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3050522
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD590LWW
EAN/GTIN:
     4011377067301
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe, alpinweiß für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U Material: Duroplast Maße (B x H): 67 x 67 mm Farbe: weiß, Breite: 67 mm, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 67 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol 'Licht', Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 8022, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP44, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
CD590LWW
Weitere Suchbegriffe: Wippe, jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 6,83*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 4,70*
€ 6,87*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,16*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,92*
€ 7,17*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,81*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,47*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,31*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 805,84*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 583,44*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,96*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 330,83*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,51*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,70*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 46,10*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 47,79*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,60*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 88,13*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 139,06*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 156,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.