Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrohr D 50mm L 4700mm GFK/Al m. Fangspitze D 10mm L 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2890586
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105332
EAN/GTIN:
     4013364152519
Suchbegriffe:
Ventilableiter (Blitzschutz)
Stützrohr GFK/Al mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement für die HVI long Leitung, zum getrennten (isolierten) Aufbau von Fangeinrichtungen mit Fangspitze. Zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Rohr D50 mm aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung einteilig, kombiniert mit Fangspitze (D10 mm, Länge 1000 mm) aus NIRO. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Stützrohr, Werkstoff: Aluminium/Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
105332
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
73
Frei Haus
ab € 302,50*
€ 302,50*
€ 195,00*
ab € 283,94*
€ 335,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 295,56*
€ 347,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 294,28*
€ 347,71*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 304,06*
€ 358,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,06*
€ 426,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,58*
€ 424,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,40*
€ 407,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,99*
€ 393,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,06*
€ 361,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
819185
ab € 60,36*
Zubehör
Dehn
819183
ab € 58,31*
Zubehör
Dehn
819186
ab € 123,95*
Zubehör
Dehn
819184
ab € 98,69*
Zubehör
Dehn
819235
ab € 63,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.