Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube 3x30mm galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2511115
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     4759T3.0X30
EAN/GTIN:
     4012195797951
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel. Schraubsystem: Innensechsrund TX, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser: 3 mm, Kopfdurchmesser: 5,6 mm, Länge: 30 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Senkkopf: true, Oberflächenbehandlung: beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
4759T3.0X30
Ident Code:
3198199
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx 3x30, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube torx, Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Senkkopfschraube)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 8,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,53*
€ 8,59*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 8,79*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,93*
€ 9,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,042*
€ 9,242*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198219
ab € 6,60*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198221
ab € 6,64*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198223
ab € 5,81*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198225
ab € 6,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198227
ab € 5,49*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198229
ab € 6,364*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198231
ab € 11,63*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198193
ab € 6,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198197
ab € 6,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198260
ab € 7,262*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198262
ab € 9,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198264
ab € 8,13*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198266
ab € 8,898*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198268
ab € 11,91*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198237
ab € 5,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.