Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindemuffe AD=63mm Stahl lackiert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2250256
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     SVM63WSW
EAN/GTIN:
     4012195781387
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
gewindemuffe obo
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen. Farbe: schwarz, Ausführung: Gewinde, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
SVM63WSW
Ident Code:
2046528
Weitere Suchbegriffe: stapa gewindemuffe, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,6054*
€ 11,1354*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 9,4541*
€ 12,1641*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 12,30*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 9,5713*
€ 12,3013*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 11,0207*
€ 14,1607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,1607*
€ 16,85123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,9707*
€ 16,62513
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,0507*
€ 15,53033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,7607*
€ 15,18523
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,6207*
€ 15,01863
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,0207*
€ 13,11463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 70,8035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.