Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquasit Vergussmasse für Abzweigkästen 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2028748
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     KVM250
EAN/GTIN:
     4012195577768
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
Vergussmasse
obo bettermann vergussmasse
Aquasit ist eine Zwei- Komponenten- Vergussmasse für Kabelabzweigkästen in Bereichen mit extrem hoher und langanhaltender Feuchtigkeit. Sie kann auch bei mechanischem Schock und Vibrationen eingesetzt werden. Die Kartusche ist zur Verwendung in handelsüblichen Kartuschenpistolen geeignet. Die ungeöffnete Aluminiumverpackung kann bei Raumtemperatur bis zu 18 Monaten gelagert werden. Nach dem Öffnen der Kartusche sollte das Material innerhalb von 24 Std. verarbeitet werden. Erfahrungen, Prüfungen und Bestätigungen gelten nur in Verbindung mit OBO Kabelabzweigkästen. Eigenschaften Aquasit: Schutzart mit entsprechendem Kabelkasten: IP68 bei 1,8 bar/1000 h Nennspannung: 400 V Durchschlagfestigfestigkeit: >20 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2 Betriebstemperatur: -40 bis +90 °C Verarbeitungstemperatur: 0 bis +40 °C Halogenfrei, silikonfrei, isocyanitfrei Umweltverträglich und kennzeichnungsfrei Inhalt: 250 g
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
KVM250
Ident Code:
2363010
Weitere Suchbegriffe: vergussmasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.