Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Pendelhefter-Regal Leitz/Elba - Anbaufeld HxBxT 2000x1005x350 mm 6 Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-84111-35
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-84111-35
EAN/GTIN:
     4250797516222
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
BERT-Pendelhefter-Regal Leitz/Elba - Anbaufeld HxBxT 2000x1005x350 mm 6 Ebenen Pendelstangen 2 Stahlfachböden (Boden + Deckel) Tragkraft je Stange: 45 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
30,64 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
45 kg
Feldlast:
1500 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
350 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Weitere Suchbegriffe: bert regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,34*
€ 540,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,44*
€ 533,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,99*
€ 518,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,09*
€ 502,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,27*
€ 450,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.