Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafeComfort Chemikalienschutzanzug, Modell H, PSA Kat. III Typ 5/6, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikeldetailansicht Kapuze Front
Artikeldetail Reißverschluss
Artikeldetail Rücken
Artikel-Nr.:
     6266-910781
Hersteller:
     P. Glatzeder GmbH
Herst.-Nr.:
     910781
EAN/GTIN:
     4260503117810
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

SafeComfort Einweg-Chemikalienschutzanzug Kategorie III Typ 5 / 6 | Modell H - bester Schutz bei höchstem Tragekomfort, Größe XXL

Mit Kapuze, Zweiwege-Reißverschluss und Abdeckung. Partikel- und bedingt sprühdicht. EN ISO 13982-1, EN 13034

Komfort

  • Unvergleichlicher Tragekomfort und hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement durch schweißabsorbierende Innenseite und atmungsaktive Aussenseite
  • Das innenliegende Mikrofilamenten-Vlies garantiert ein weiches Tragegefühl und ist besonders hautfreundlich
  • Die Aussenseite bietet hervorragenden Barriereschutz gegen Partikel und Aerosole, ist angenehm im Touch und extrem geräuscharm
  • Die Innenseite nimmt das 4-fache des Eigengewichts an Flüssigkeit auf und trocknet noch während der Arbeiten
  • Kein Hitzstress bei längeren Tätigkeiten und warmer Arbeitsumgebung

Design

  • Taillen-Gummizug für optimalen Sitz
  • Zwei-Wege-Reißverschluß
  • Weiche Abschlüße mit Gummizügen an Armen und Beinen
  • dreiteilige Kapuze für eine gute Passform und uneingeschränkte Sicht

Schutz

  • Antistatisch ausgerüstet und frei von Silikon
  • PSA Kategorie III: Erfüllt die CE-Normen EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5), EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6)
  • Partikeldicht und begrenzt sprühdicht
  • Hervorragender Schutz bei hoher Staubbelastung

Material

  • Bi-Komponenten-Mikrofilamentenvlies Truetec®
  • Flächengewicht: 50 g/m²
  • Innenseite ist zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse 1
Weitere Informationen:
Körperhöhe:
186 – 194 cm / 73 – 77 Inch
Brustumfang:
116 – 124 cm / 46 – 49 Inch
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall xxl, chemieschutz overall, chemikalienschutzanzug typ5/6, chemieschutz-overall chemikalienschutzanzug einwegoverall schutzanzug chemieschutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.