Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafeComfort Chemikalienschutzanzug, Modell H, PSA Kat. III Typ 5/6, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikeldetailansicht Kapuze Front
Artikeldetail Reißverschluss
Artikeldetail Rücken
Artikel-Nr.:
     6266-910778
Hersteller:
     P. Glatzeder GmbH
Herst.-Nr.:
     910778
EAN/GTIN:
     4260503117780
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

SafeComfort Einweg-Chemikalienschutzanzug Kategorie III Typ 5 / 6 | Modell H - bester Schutz bei höchstem Tragekomfort, Größe M

Mit Kapuze, Zweiwege-Reißverschluss und Abdeckung. Partikel- und bedingt sprühdicht. EN ISO 13982-1, EN 13034

Komfort

  • Unvergleichlicher Tragekomfort und hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement durch schweißabsorbierende Innenseite und atmungsaktive Aussenseite
  • Das innenliegende Mikrofilamenten-Vlies garantiert ein weiches Tragegefühl und ist besonders hautfreundlich
  • Die Aussenseite bietet hervorragenden Barriereschutz gegen Partikel und Aerosole, ist angenehm im Touch und extrem geräuscharm
  • Die Innenseite nimmt das 4-fache des Eigengewichts an Flüssigkeit auf und trocknet noch während der Arbeiten
  • Kein Hitzstress bei längeren Tätigkeiten und warmer Arbeitsumgebung

Design

  • Taillen-Gummizug für optimalen Sitz
  • Zwei-Wege-Reißverschluß
  • Weiche Abschlüße mit Gummizügen an Armen und Beinen
  • dreiteilige Kapuze für eine gute Passform und uneingeschränkte Sicht

Schutz

  • Antistatisch ausgerüstet und frei von Silikon
  • PSA Kategorie III: Erfüllt die CE-Normen EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5), EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6)
  • Partikeldicht und begrenzt sprühdicht
  • Hervorragender Schutz bei hoher Staubbelastung

Material

  • Bi-Komponenten-Mikrofilamentenvlies Truetec®
  • Flächengewicht: 50 g/m²
  • Innenseite ist zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse 1
Weitere Informationen:
Körperhöhe:
168 – 176 cm / 66 – 70 Inch
Brustumfang:
92 – 100 cm / 36 – 40 Inch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6266
4 Tage
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 7,35*
4 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 5,38*
€ 7,81*
Preise: Lager 6266
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6266
Versand: Lager 6266
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
€ 8,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6266
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:1% des Warenwertes, mindestens aber € 2,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dekotex
C1K-2
ab € 3,87*
Ähnlich
P. Glatzeder GmbH
910784
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.