Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Innenstation Video 83220 AP-681


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20411583
Hersteller:
     Busch-Jäger
Herst.-Nr.:
     8300-0-0005
EAN/GTIN:
     4011395153789
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Haustelefon
Türsprechanlage
Türstation
Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingentöne stehen zur Auswahl.Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Display-Größe: 178 mm (7`Zoll), Display-Auflösung: 800 x 480, Schutzart Gerät: IP 30, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C, Maße (H x B x T): 155 mm x 218 mm x 29 mm, Farbe anthrazit matt

Merkmale zu Video-Haustelefon
Bildsystem=Farbe PAL
Bildschirmdiagonale=178 mm
Licht-/Türöffnertaste=ja
Internkommunikation=nein
Rufunterscheidung=ja
Videosteuerung=ja
Lautstärkeregelung=ja
Türöffnerautomatik=ja
Rufunterscheidung=ja
Abhörsicher=ja
Montageart=Aufputz
Montageart=Aufputz
Farbe=anthrazit
Lautstärkeregelung=ja
Höhe=155 mm
Licht-/Türöffnertaste=ja
Breite=218 mm
Tiefe=29 mm
Farbe=anthrazit
Farbvariante=anthrazit
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, Wechselsprechanlage, busch-jaeger haustelefon, Video-Haustelefon, Schwachstrom, Sprechanlagen, Alarm, Hauskommunikation inkl. Videosysteme, Busch-Jaeger Video-Haustelefon, Kommunikationstechnik/Komponenten und Systeme, Busch-Jaeger 83220 AP-681, Busch-J. Innenstation Video anth matt 83220 AP-681, Busch-Jaeger Innenstation Video
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 520,16*
€ 540,97*
Frei Haus
ab € 532,16*
€ 553,43*
€ 6,95*
ab € 552,47*
€ 574,30*
€ 5,95*
ab € 572,56*
€ 594,93*
Lager 624
Frei Haus
€ 814,16*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,16*
€ 968,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG