|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20410113 Herst.-Nr.: 72271-5 EAN/GTIN: 4010056722715 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem Infrarot-Empfänger OB 03 ist es möglich, den Receiver unsichtbar in einem Schrank oder hinter dem TV-Gerät zu plazieren.
Merkmale zu Receiver Receiver-Typ=digital-cable Audio-Ausgang analog=nein Audio-Ausgang digital, koaxial=nein Audio-Ausgang digital, optisch=ja Anzahl der HF-Eingänge=1 Anzahl der Scart-Anschlüsse=1 Frequenz=51..862 MHz Lautstärkeeinstellung per Fernbedienung=ja Steuersignal am HF-Eingang=ohne Kindersicherung=ja Mit On Screen Display=ja Timer=ja Anzahl der Programmspeicherplätze=6000 Radiotaste=ja Twin-Receiver=nein Mit Festplatte=nein Anzahl der CI-Schnittstellen=0 CA-embedded=nein MHP-Unterstützung=nein HDTV tauglich=ja HF-Modulator=nein Farbe=schwarz Netzschalter=nein S-VHS-Ausgang=nein HDMI-Anschluss=ja USB-Anschluss=nein HF-Durchschleif-Ausgang=nein Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelreceiver, Receiver, Antennen, SAT und SAT-Receiver, Wisi Receiver, Antennen und Satellitentechnik, Wisi OR151, WISI DVB-C/HDTV-Receiver ohne PVR OR151, Wisi DVB-C/HDTV-Receiver |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | – | € 79,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 86,72* | € 96,87* |  |  |  | Lager 624 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 88,91* | € 99,27* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|