Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Blitzbinder ABV 232 ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Artikel-Nr.:
     624HT-20405969
Hersteller:
     Württembergische Allplastik
Herst.-Nr.:
     2641122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Beutel-Sackverschluss und Universalbinder, fast unbegrenzt wiederöffenbarer Kabelbinder, für alle Polybeutel, für leichtere und mittlere Gewichte, Binder für Drähte, Stäbe, Schläuche etc. zwei Verschlusslöcher, daher auch als Aufhänge- und Griffschlaufe möglich

Merkmale zu Kabelbinder
Bandlänge=320 mm
Banddicke=4,4 mm
Ausführung=Knotenband
Werkstoff=Kunststoff
Werkstoffgüte=sonstige
Oberfläche=unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779=nein
Farbe=rot
Beschriftungsfläche=ohne
Lösbarer Verschluss=ja

Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder, Befestigungs- und Abzweigmaterial, Württemb. Allplast. Kabelbinder, Befestigungstechnik, Württemb. Allplast. ABV 232 ROT, W?rt. Allp Blitzbinder L=320mm ABV 232 ROT, Württemb. Allplast. Blitzbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1221*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG