|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20403775 Herst.-Nr.: 15578 EAN/GTIN: 4043493155785 |
| |
|
|  |  |
 | handliche Gerätegröße, zur Installation und Fehlersuche in klassischen Multischalteranlagen und für UNICABLE-Verteilungen, Speicherung von Messdaten erfolgt direkt auf den mitgelieferten USB-Stick XML-Format, 14,48 cm (5,7') TFT-Display in VGA-Auflösung, Frequenzbereich von 910 bis 2.150 MHz, Messung von analogen und digitalen SAT-Signalen, SCAN-Funktion für sichere Satellitenkennung, BER und MER für alle digitalen SAT-Transponder, DVB-S und DVB-S2, MPEG 2 und MPEG 4 (HD) Bilddarstellung, DVI-Ausgang, CI-Schacht für CA-Modul und Smart-Card zur Darstellung von Pay-TV, Spektrumsanalyse schmal- und breitbandig, DiSEqC, UNICABLE, Lithium-Ionen Akkupack 7,2 V/6,6 Ah
Merkmale zu Antennenmessgerät Monitor=Farbe Messbereich Sat=analog/digital Messbereich terrestrisch=ohne Messbereich BK=ohne Erzeugt DiSEqC-Befehle=ja Drucker=nein Messwertspeicher=ja Messwertanzeige=Monitor Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Regel-, Steuer-, Meßgeräte, Mess- und Prüfgeräte, KWS-Electr. Antennenmessgerät, Antennen und Satellitentechnik, KWS-Electr. VAROS 109, K W S Antennen-Messempf„nger VAROS 109, KWS-Electr. Antennen-Messempfänger |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | € 1.178,25* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | € 1.520,76* |  |  |  | Lager 624 | |  | |  |  | Frei Haus | € 1.567,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|