Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Luftbefeuchter LB 5 si/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steba LB 5
Steba LB 5
Artikel-Nr.:
     624HT-20402400
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     36 15 00
EAN/GTIN:
     4011833301482
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
steba luftbefeuchter
Ultraschallvernebelung 180-400 ml/Std., zuschaltbare Ionisation, Luftfeuchtigkeitsregelung, 3 Geschwindigkeitsstufen, Ökostufe 40 W, Wasservorwärmung zuschaltbar, 12 Std. Timer, Fernbedienung, großes LCD Display, Temperaturanzeige, inkl. Keramikfilter, Farbe: Silber/schwarz

Merkmale zu Luftentfeuchter/Luftbefeuchter/Luftreiniger
Ausführung=Luftbefeuchter
Leistung=140 W
Geeignet für eine Raumfläche bis=30 m²
Volumen des Wassertanks=6 l
Höhe=340 mm
Breite=220 mm
Tiefe=230 mm
Gewicht=3,8 kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Luftentfeuchter/Luftbefeuchter/Luftreiniger, Kleingeräte, Wellness-Artikel: Körperpflege, Badschränke, Uhren, Steba Luftentfeuchter/Luftbefeuchter/Luftreiniger, Raumheizgeräte/Anlagen- und Systemtechnik, Steba LB 5 si/sw, STEBA Luftbefeuchter 140W,6l LB 5 si/sw, Steba Luftbefeuchter
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 54,77*
€ 62,66*
1
€ 4,80*
ab € 54,78*
€ 62,67*
1
€ 4,90*
ab € 55,37*
€ 63,28*
1
€ 6,95*
ab € 58,98*
€ 66,90*
Lager 624
1
€ 5,90*
ab € 80,77*
€ 90,11*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG