Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Heizlüfter HL 1095 CB ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20399990
Hersteller:
     C.Bomann
Herst.-Nr.:
     610950
EAN/GTIN:
     4004470109504
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Heizlüfter
Säulenventilator
Turmstandventilator
Stufenlos regelbarer Thermostat, 2 Heizstufen schaltbar, Kaltstufe (Ventilator)

Merkmale zu Heizlüfter/Schnellheizer
Ausführung=Standgerät
Heizleistung=2000 W
Farbe=weiß
Anzahl der Heizstufen=2
Leistungsstufe kalt=ja
Min. Leistungsstufe=1000 W
Max. Leistungsstufe=2000 W
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Turmventilator, elektroheizer 2kw, heizlüfter 2000 watt, Heizlüfter/Schnellheizer, Kleingeräte, Wärmegeräte, Bomann Heizlüfter/Schnellheizer, Raumheizgeräte/Anlagen- und Systemtechnik, Bomann HL 1095 CB ws, Bomann Heizl?fter 1000/2000W HL 1095 CB ws, Bomann Heizlüfter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 13,95*
€ 13,55*
4
€ 5,95*
€ 14,41*
1
€ 10,90*
ab € 11,08*
€ 15,99*
Lager 624
4
€ 5,90*
€ 16,96*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 67,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG