Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Multifunktionsdrucker DCP-7070DWG1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
brother
Lager 624
Artikel-Nr.:
624HT-20399769
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
DCP7070DWG1
EAN/GTIN:
4977766697651
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Computerspiele
Copier
Duplex-Laserdrucker: Bis zu 26 Seiten/Min., bis zu 2.400 x 600 dpi Auflösung, Duplexeinheit für automatischen beidseitigen Druck inkl. Broschürendruck-Funktion, 32 MB Speicher, PCL 6, Gerader Papierweg, USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle, Integrierter 10/100BaseTX LAN-PrintServer, Integrierter IEEE802.11b/g WLAN-PrintServer, Laserkopierer: DIN A4 Vorlagenglas, 250 Blatt Kassette, Einzelblatteinzug, Scanner: 600 x 2.400 dpi (optisch), Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/PDF
Merkmale zu MFC (Fax/Drucker/Scanner)
Fax=nein
Drucker=ja
Scanner=ja
Kopierer=ja
Druckverfahren=Laser
Farbdruck=nein
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Haustechnik / Elektroartikel
>
Telekommunikationsgeräte
>
MFC (Fax/Drucker/Scanner)
Weitere Suchbegriffe:
Digitalkopierer
,
Farbkopierer
,
Farbkopiergerät
,
Fotokopierer
,
Games
,
Kopierer
,
Kopiergeraet
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
Laserkopierer
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionsgerate
,
Multifunktionsgerät
,
Multifunktionsgeräte
,
Multifunktionslaserdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
PC-Spiele
,
Simulation
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergeraet
,
Videogames
,
Videospiele
,
all-in-one-laserdrucker brother
,
MFC (Fax/Drucker/Scanner)
,
FNT Fermnelde- und Nachrichtentechnik
,
Endgeräte Telefon, Fax, Drucker etc.
,
Brother MFC (Fax/Drucker/Scanner)
,
Telekommunikationsgeräte
,
Brother DCP-7070DWG1
,
Brother Multifunktionsdrucker DCP-7070DWG1
,
Brother Multifunktionsdrucker
Angebote
(24)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 808
pro Stück
€ 2,99*
ab € 194,44*
€ 200,62*
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 198,24*
€ 204,14*
Lager 202
pro Stück
€ 4,90*
ab € 198,48*
€ 204,37*
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 199,57*
€ 205,37*
Lager 624
pro Stück
Frei Haus
ab € 322,22*
€ 339,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,16*
€ 403,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,22*
€ 383,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 624
Versand:
Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 624
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trommeleinheit DR-2200
Brother
DR2200
ab € 49,03*
Zubehör
Vor-Ort-Service (Laser), 3 Jahre
Brother
ZWPS60027
ab € 86,78*
Zubehör
Vor-Ort-Service (Laser), 4 Jahre
Brother
ZWPS60028
ab € 93,45*
Zubehör
Vor-Ort-Service (Laser), 4 Jahre, 24h Reaktionszeit
Brother
ZWPS60029
ab € 102,13*
Zubehör
Vor-Ort-Service (Laser), 5 Jahre
Brother
ZWPS60030
ab € 115,93*
Zubehör
Vor-Ort-Service (Laser), 5 Jahre, 24h Reaktionszeit
Brother
ZWPS60031
ab € 123,05*
Zubehör
Brother Service-Pack
Brother
ZWPS60026
ab € 70,49*
Zubehör
Brother TN 2210
Brother
TN2210
ab € 27,61*
Zubehör
Brother TN 2220
Brother
TN2220
ab € 43,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG