Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Telefon 1126430105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20399762
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     1126430105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
analog telefon schnurgebunden
Farbe des Gehäuses: blau, Sperren über PIN, Freisprecheinrichtung, Hörverstärker 7-stufig, 0-12 dB(A), Telefonbuch max. 50 Einträge (Namen und Rufnummer), IP 66 nach EN 60529

Merkmale zu Wettergeschütztes Telefon
Schutzart (IP)=IP66
Anschlussnetz=analog
Werkstoff des Gehäuses=Polyester glasfaserverstärkt
Hörerschnur=Stahlpanzerschnur
Mit Display=ja
Mit Tastatur=ja
Werkstoff der Tastatur=rostfreier Stahl (V4A)
Head-Set-Anschluss=ja
Geeignet für Wandmontage=ja
Freisprecheinrichtung=ja
Gehäusefarbe=sonstige
Hörerfarbe=schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wettergeschütztes Telefon, FNT Fermnelde- und Nachrichtentechnik, Endgeräte Telefon, Fax, Drucker etc., FHF Funke+Huster Wettergeschütztes Telefon, Telekommunikationsgeräte, FHF Funke+Huster 1126430105, Funke+Hus. Telefon wetterfest blau 1126430105, FHF Funke+Huster Telefon
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,95*
€ 680,03*
Lager 624
Frei Haus
€ 682,35*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,35*
€ 812,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG