Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kaffeeautomat 100201 bk sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20397161
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     197132
EAN/GTIN:
     4006508197132
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Melitta Kaffeemaschine
kaffeemaschine melitta
Aroma Selector, Glaskanne mit Klappdeckel und Fingerschutz, Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz und Tropfstopp, beleuchteter Ein-/Ausschalter

Merkmale zu Kaffeeautomat
Ausführung=Kaffeeautomat
Leistung=900 W
Tassenzahl=10
Fassungsvermögen=1250 ml
Ausführung der Kanne=Glaskanne
Grundfarbe=schwarz
Integriertes Mahlwerk=nein
Warmhalteplatte=ja
Aromaschalter=ja
Timer=nein
Nachtropfsperre=ja
Wasserfilter=nein
Teefilter=nein
Wassertank abnehmbar=nein
Milchaufschäumung=nein
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine schwarz, Kaffeeautomat, Kleingeräte, Küchen-, Back- und Kochgeräte sowie Geschirr, Melitta Haushaltsprod. Kaffeeautomat, Melitta Haushaltsprod. 100201 bk sw, Melitta Kaffeeautomat Enjoy Glas 100201 bk sw
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
€ 4,50*
ab € 22,73*
€ 26,95*
Lager 624
10
€ 9,90*
ab € 22,96*
€ 27,22*
4 Tage
3
€ 7,50*
ab € 33,34*
€ 39,37*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta Enjoy® Kaffeemaschine in Rot/Schwarz
Melitta
ab € 22,73*
Ähnlich
Melitta Enjoy® Kaffeemaschine in Schwarz/Weiß
Melitta
ab € 22,73*
Ähnlich
Melitta Enjoy® Kaffeemaschine in Weiß, 100201 WH
Melitta
ab € 22,30*
Ähnlich
Melitta Enjoy® Kaffeemaschine Therm in Rot/Schwarz
Melitta
ab € 29,27*
Ähnlich
Melitta Enjoy® Kaffeemaschine Therm in Schwarz, 100208 BK
Melitta
ab € 30,32*
Ähnlich
Melitta Enjoy® Kaffeemaschine Therm in Schwarz/Weiß
Melitta
ab € 28,23*
Ähnlich
Melitta Enjoy® Kaffeemaschine Therm in Weiß, 100208 WH
Melitta
ab € 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG