|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20389409 Herst.-Nr.: 7977500 EAN/GTIN: 4051273977502 |
| |
|
|  |  |
 | Kabeldurchführblenden, für das Kabelrangieren von hinten nach vorn, Kabelausschnittsabmessung (BxH): 420 x 25/40 mm, Material: 1,5 mm Stahlblech, pulverlackiert in der Farbe lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005), Ausführung: 1 HE, grau, RAL 7035
Merkmale zu Kabelführung für Schränke Ausführung=sonstige Werkstoff=Metall 482,6 mm (19 Zoll)-Montage=ja Anzahl der Höheneinheiten (HE)=1 Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelführung für Schränke, DNT Datennetzwerktechnik, DNT 19-Zoll-Schränke, Schäfer IT-Systems Kabelführung für Schränke, Energieverteilsysteme/Schaltanlagen, Schäfer IT-Systems 7977500 (VE2), SCHŽFER 19Z-KABELDURCHFUEHRUNG 1HE 7977500 (VE2), Schäfer IT-Systems 19Z-KABELDURCHFUEHRUNG 1HE |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | € 13,95* | ab € 16,87* | € 22,16* |  |  |  | Lager 624 | |  | |  |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 21,02* | € 25,01* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|