Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Dämmstoffdübel A-ISOL 155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Produktbild zu TOX-Dübel-Techn. Dämmstoffdübel A-ISOL 155,
Artikel-Nr.:
     624HT-20384012
Hersteller:
     TOX-DÜBEL-TECHNIK
Herst.-Nr.:
     072100311
EAN/GTIN:
     4049563002171
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
Dämmstoffdübel mit grobem, konischem Gewinde und Flachkopf. Antrieb TX40. In Verbindung mit Spanplattenschrauben zur Befestigung von Briefkästen, Bewegungsmeldern, leichten Leuchten auf Dämmstoffplatten und zur Verbindung von Hartschaumplatten

Typenbezeichnung: A-ISOL 155

Merkmale zu Allzweckdübel
Ausführung=sonstige
Bohrlochdurchmesser=19 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser=4,5..5 mm
Länge=155 mm
Werkstoff=Kunststoff
Mit Rand=ja
Geeignet für Gasbeton=nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube=nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder=nein
Schraube mitgeliefert=nein

Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Befestigungs- und Abzweigmaterial, TOX-Dübel-Techn. Allzweckdübel, Befestigungstechnik, TOX-Dübel-Techn. A-ISOL 155, TOX-D�bel D„mmstoffd�bel A-ISOL 155, TOX-Dübel-Techn. Dämmstoffdübel, TOX-Dübel-Techn.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
€ 0,8345*
5 Tage
k.A.
50
€ 5,95*
€ 0,9319*
50
€ 6,95*
€ 1,16*
Lager 624
50
€ 5,90*
€ 1,4187*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4187*
€ 1,68825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG