Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mini-Videomikroskop FT500-INT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20381931
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3304921
EAN/GTIN:
     0754082062615
Suchbegriffe:
Digital-Mikroskop
Hand-Mikroskop
LWL Inspektions-Mikroskop
Makroskop
FiberInspector Mini-Videomikroskop mit Fiber Probe und Fiber Display, Netzteil/Akkuladegerät, Probe-Adapter (ST-, SC- und universeller 2,5-mm-Patchkabel-Adapter) und Tragetasche

Merkmale zu Mikroskop für LWL-Stecker
Vergrößerungsfaktor=200
Einsetzbar für Singlemode=ja
Einsetzbar für Multimode=ja
Mit Koffer/Tasche=ja
Mit Adapter ST=ja
Mit Adapter SC=ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mikroskopkamera, Rastenzoomsystem, Videomikroskop, Mikroskop für LWL-Stecker, Regel-, Steuer-, Meßgeräte, Mess- und Prüfgeräte, Fluke Networks Mikroskop für LWL-Stecker, Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT, Fluke Networks FT500-INT, FLUKE Net Mini-Videomikroskop FT500-INT, Fluke Networks Mini-Videomikroskop
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,95*
€ 2.232,33*
Lager 624
Frei Haus
€ 2.240,68*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.240,68*
€ 2.666,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG