Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20375289 Herst.-Nr.: 1082993 EAN/GTIN: 4005579203551 |
| |
|
|  |  |
 | Großes 3-zeiliges Display, Telefonregister für 135 Rufnummern/Namen, Rufnummernanzeige (CLIP) mit Anrufliste, Multikompatibel, speziell entwickelt zum Einsatz, für alle Telefonanlagen, passt sich an jede Telefonanlage an, Flash-Speicher ohne Batterien (Datenerhalt)
Merkmale zu Schnurgebundenes analoges Telefon Ausführung=Standard Mobilteile anmeldbar=0 Display=mehrzeilig Anrufbeantworter=nein Freisprechen=ja Gebührenanzeige=nein CLIP-Funktion=ja Lauthören=nein Geeignet für Wandmontage=ja Zielwahltasten=10 Anzahl der Telefonbucheinträge=135 Farbe=anthrazit Head-Set-Anschluss=ja Hörgerätekompatibel=ja Farbvariante=anthrazit Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schnurgebundenes analoges Telefon, FNT Fermnelde- und Nachrichtentechnik, Endgeräte Telefon, Fax, Drucker etc., Tiptel Schnurgebundenes analoges Telefon, Telekommunikationsgeräte, Tiptel tiptel 160 iS, Tiptel.com Analog Telefon tiptel 160 iS, Tiptel Analog Telefon |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 37,71* | € 45,56* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,03* | ab € 38,25* | € 46,13* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 38,26* | € 46,14* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,56* | € 46,46* |  |  |  | Lager 624 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 54,70* | € 63,41* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|