Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Weihnachtskette 2012-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20372167
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2012-000
EAN/GTIN:
     7318302012007
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Kerzen
Lichterkette
Standard-Kerzen
Baumkette mit Schaftkerzen, teilbarer Stecker, grünes Kabel

Merkmale zu Festbeleuchtung
Ausführung=Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte=25
Art des Leuchtmittels=Glühlampe
Mit Leuchtmittel=ja
Farbe=weiß
Nennspannung=230 V
Anschlussleistung=75 W
Batteriebetrieben=nein
Geeignet für Außengebrauch=ja
Gesamtlänge=18,4 m
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Standardkerzen, Wachs-Kerzen, Wachskerzen, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtskette, konstsmide lichterkette, Festbeleuchtung, Wohnraumleuchten, dekorative Lichtsysteme und Wohnraumleuchten, Gnosjö Konstsmide Festbeleuchtung, Leuchten, Gnosjö Konstsmide 2012-000, Gnosj” Weihnachtskette 25flg klar auáen 2012-000, Gnosjö Konstsmide Weihnachtskette
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 13,95*
ab € 33,12*
€ 38,84*
5
€ 5,95*
€ 43,06*
Lager 624
5
Frei Haus
€ 60,65*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 303,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG