Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Spannungsrelais BA9054/011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Artikel-Nr.:
     624HT-20368627
Hersteller:
     E. Dold & Söhne
Herst.-Nr.:
     0053664
EAN/GTIN:
     4030641536640
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Die Relais messen den arithmetischen Mittelwert der gleichgerichteten Meßspannung, wobei die Geräte für sinusförmige Wechselspannungen
in Effektivwert abgeglichen sind. An den Geräten kann sowohl der Ansprech- wie auch über die Hysterese der Rückfallwert eingestellt werden.
Die Geräte arbeiten als Überspannungsrelais. Sie können auch als Unterspannungsrelais eingesetzt werden. Die Abhängigkeit der Hysterese vom Einstellwert ist zu beachten

Merkmale zu Spannungsüberwachungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses=Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen=nein
1-Phasen-Unterspannung möglich=ja
3-Phasen-Unterspannung möglich=nein
1-Phasen-Überspannung möglich=ja
3-Phasen-Überspannung möglich=nein
1-Phasen-Fenster möglich=nein
3-Phasen-Fenster möglich=nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung=nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung=nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster=nein
Spannungsmessbereich 1=0,5..5 V
Spannungsart des Messbereichs=AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz=230..230 V
Spannungsart zur Betätigung=AC
Ansprechwert Spannung=0,5..50 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit=0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit=20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner=0
Anzahl der Kontakte als Schließer=0
Anzahl der Kontakte als Wechsler=2
Breite=45 mm
Höhe=75 mm
Tiefe=120 mm

Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais spannungsüberwachung frequenzüberwachung, phasenausfall überwachungsrelais, Spannungsüberwachungsgerät, Schütze, Relais, MÖLLER, Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte, Dold&Söhne Spannungsüberwachungsgerät, Relais, Dold&Söhne BA9054/011, Dold&S”hne Spannungsrelais 230VAC BA9054/011, Dold&Söhne Spannungsrelais
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 126,67*
€ 140,79*
Lager 624
€ 5,90*
ab € 127,12*
€ 141,28*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG