Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gießharz 1402FR C 370ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20365074
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     KE235108906
EAN/GTIN:
     8021684624209
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
3m giessharz-muffe
2-Komponenten Kabelharz für Bergbau und Industrie, chemisch beständig und selbstverlöschend.


Merkmale zu Kabelharz
Werkstoff=Zweikomponenten-Polyurethanharz
Inhalt=560 g
Lagerfähigkeit in Monaten=36
Bergbauzulassung=nein
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelharz, Isolier- und Verbindungsmaterial, 3M Deutschland Kabelharz, Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial, 3M Deutschland 1402FR C 370ml, 3M Gieáharz Gr”áe C 1402FR C 370ml, 3M Deutschland Gießharz
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
€ 38,67*
1 Tag
k.A.
1
€ 4,00*
ab € 37,09*
€ 40,74*
1
€ 13,95*
ab € 35,95*
€ 42,15*
Lager 624
10
Frei Haus
€ 42,62*
1
€ 4,50*
ab € 39,43*
€ 46,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 426,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG