Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Antennen-Messempfänger AMA 310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20359921
Hersteller:
     KWS Electronic
Herst.-Nr.:
     15247
EAN/GTIN:
     4043493152470
Suchbegriffe:
Antennenmessgerät
Antennen-Messempfänger mit Farb-TFT 5,5Z. 5-2150 MHz. Mit Analysator, DiSEqC 1.0/1.1/1.2/2.0, UniCable, Li-Ion Akkus 14,4 V/6,75 Ah, DVB-Messungen: Pegel, BER, MER und Konstellationsdiagramm für DVB-S, DVB-C und DVB-T, mit MPEG 2-Decoder, 2x Common Interface (CI) und Ledertasche

Merkmale zu Antennenmessgerät
Monitor=Farbe
Messbereich Sat=analog/digital
Messbereich terrestrisch=digital
Messbereich BK=analog/digital
Erzeugt DiSEqC-Befehle=ja
Drucker=ja
Messwertspeicher=ja
Messwertanzeige=LCD
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Regel-, Steuer-, Meßgeräte, Mess- und Prüfgeräte, KWS-Electr. Antennenmessgerät, Antennen und Satellitentechnik, KWS-Electr. AMA 310, K W S Antennen-Messempf„nger AMA 310, KWS-Electr. Antennen-Messempfänger
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,95*
€ 8.811,21*
Lager 624
Frei Haus
€ 8.845,14*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.845,14*
€ 10.525,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG