Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kleinspeicher DO 05704


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20356123
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     DO 05704
EAN/GTIN:
     4242003487389
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Hochwertige Kompaktwärmedämmung aus EPD Expanded polystyrene, stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °C, mit Frostschutzstellung und Energiesparstellung e, Temperatureinstellung auf Stufe I oder Stufe e begrenzbar, mit Befestigungsmaterial, Montagebügel, wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung

Merkmale zu Warmwasserspeicher
Ausführung=Untertischgerät
Nenninhalt=5 l
Anschlussleistung=2,2..2,2 kW
Mit Armatur=nein
Bedienung=manuell
Temperaturanzeige=analog
Temperaturbegrenzung=ja
Bauart=offen
Werkstoff des Behälters=Kunststoff
Bauart Heizkörper=Rohrheizkörper
Schutzart (IP)=IP24
Höhe=390 mm
Breite=258 mm
Tiefe=230 mm
Mit Display=nein
Mit Wärmedämmung=ja
Gewicht=7,5 kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wasserspeicher, heißwasserboiler 5 liter, kleinspeicher siemens, warmwasserspeicher 5l, Warmwassergeräte, Nachtstromspeicher, Warmwassergeräte, Siemens Haustechnik Warmwasserspeicher, Siemens Haustechnik DO 05704, Siem.Haust Kleinspeicher ws UT 5L offen DO 05704, Siemens Haustechnik Kleinspeicher
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 58,52*
€ 66,41*
€ 4,80*
ab € 61,15*
€ 69,02*
€ 4,50*
ab € 65,71*
€ 73,30*
Lager 624
€ 5,90*
ab € 66,28*
€ 73,93*
€ 5,95*
ab € 90,17*
€ 100,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG