Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Standspeicher STM 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Artikel-Nr.:
     624HT-20356111
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     182241
EAN/GTIN:
     4041056009599
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Wasserspeicher
warmwasserspeicher aeg
Standspeicher 400 Liter Inhalt. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezialemailliert, mit Magnesium-Schutzanode. Außenmantel weißer Kunststoff, Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum. Temperaturwählregler stufenlos einstellbar von ca. 35 °C bis 82 °C. Energiesparstellung bei 'E' = 40 °C und 'e' bei 60 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer. Für Ein- und Zweikreisanschluss, Taster für Schnellheizung. Geräteschalter für Umschaltung von 8 auf 4 Stunden Freigabedauer. Anschlussstutzen für Zirkulationsleitung G 3/4 (R 3/4) und Hülse für Zeigerthermometer ZT 34 (Sonderzubehör). Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI.

Merkmale zu Warmwasserspeicher
Ausführung=Standspeicher
Nenninhalt=400 l
Nennüberdruck=6 bar
Anschlussleistung=2..6 kW
Wasseranschluss=1 Zoll
Mit Armatur=nein
Zirkulationsanschluss=1/2 Zoll
Nennspannung 1=230 V
Nennspannung 2=400 V
Heizflanschausführung=universal
Bedienung=manuell
Temperaturanzeige=analog
Wärmeinhaltsanzeige=ohne
Temperaturbegrenzung=ja
Signalanode=Magnesiumanode
Kunststoffrohrtauglich=ja
Bauart=geschlossen
Boilerbetrieb=nein
Werkstoff des Behälters=Stahl
Bauart Heizkörper=Rohrheizkörper
Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h=2,35 kWh
Schutzart (IP)=IP24
Höhe=1755 mm
Breite=750 mm
Tiefe=865 mm
Mit Display=nein
Mit Universalflansch=ja
Mit Wärmeaustauscher=nein
Mit Wärmedämmung=ja
Gewicht=126 kg

Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: warmwasserspeicher 400 l, Warmwassergeräte, Nachtstromspeicher, Warmwassergeräte, EHT Haustechn.AEG Warmwasserspeicher, EHT Haustechn.AEG STM 40, AEG HT Standspeicher 400 Liter 4/6kW STM 40, EHT Haustechn.AEG Standspeicher
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 6,95*
€ 1.118,45*
Frei Haus
€ 1.195,45*
Frei Haus
€ 1.299,79*
€ 5,95*
€ 1.374,27*
Lager 624
Frei Haus
€ 1.658,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,61*
€ 1.973,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG