Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Espressoautomat EA 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20355673
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     950 074 418
EAN/GTIN:
     5999883758083
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressobereiter
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Drehwähler, beheizte Tassenablage, Polytetrafluorethylen-beschichteter Aluminium-Boiler

Merkmale zu Espressoautomat
Bauart=halbautomatisch
Ausführung=Espresso-Automat
Heizsystem=Pumpen-System
Max. Pumpendruck=15 bar
Leistung=1100 W
Grundfarbe=Edelstahl
Mit Display=nein
Cappuccino-System=nein
Schnelldampf=ja
Milchaufschäumung=ja
Wasserfilter=nein
Automatisches Reinigungssystem=nein
Heißwasserfunktion=ja
Programmierbare Tassenmenge=nein
Kapselsystem=nein
Padsystem=nein
Bauform=Standgerät
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kaffeautomat, Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, espressobereiter edelstahl, Kleingeräte, Espressoautomaten, Electrolux Hausg.KLG Espressoautomat, Electrolux Hausg.KLG EA 110, AEG Kleing Espressoautomat EA 110
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
€ 101,46*
Lager 624
2
€ 5,90*
€ 102,47*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 204,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG