Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED-Leuchte SpotOn Ultra silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20352018
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     81445300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekoleuchte
Effektleuchte
LED-Licht mit integriertem Bewegungsmelder für automatisches Ein-/Ausschalten, schaltet innerhalb 20 Sekunden automatisch ab, integrierter Tageslichtsensor, integrierter Reflektor für großen Abstrahlwinkel, nur für den Innenbereich geeignet, Schutzklasse IP20, Befestigung wahlweise mit Schrauben, Magneten oder Klebeband (inklusive)

Merkmale zu Taschenleuchte
Batterieart=Micro
Leuchtmittel=LED
Gehäusefarbe=Silber
Aufladbar=nein
Wasserdicht=nein
Mit Leuchtmittel=ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, Leuchtmittel, Philips Lighting PLS Taschenleuchte, Leuchten, Philips Lighting PLS SpotOn Ultra silber, Phi.LM LED-Leuchte mit Bewegungsmelder SpotOn Ultr, Philips Lighting PLS LED-Leuchte
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 624
10
€ 5,90*
€ 10,70*
1
€ 13,95*
ab € 9,36*
€ 11,11*
1
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 11,80*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG