|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20340052 Herst.-Nr.: VW3A4551 EAN/GTIN: 3389118066014 |
| |
|
|  |  |
 | Netzdrossel, 10 mH, 4 A, für Frequenzumrichter
Merkmale zu Drossel für Niederspannung Geeignet als Entstördrossel=nein Geeignet als Netzdrossel=ja Geeignet als Kommutierungsdrossel=nein Geeignet als Glättungsdrossel=nein Geeignet als Ausgangsdrossel=ja Polzahl, Primärseite=3 Bemessungsbetriebsfrequenz=50..50 Hz Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue=500 V Bemessungsstrom bei AC=4..4 A Bemessungsinduktivität=10 mH Schutzart (IP)=IP00 Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drossel für Niederspannung, Schütze, Relais, MÖLLER, Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte, Schneider Electric Drossel für Niederspannung, Niederspannungsschaltgeräte, Schneider Electric VW3A4551, Schneider Netzdrossel 10mH, 4A VW3A4551, Schneider Electric Netzdrossel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 85,88* | € 95,93* |  |  |  | Lager 624 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 93,52* | € 104,34* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,25* | ab € 120,36* | € 132,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|