|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20331456 Herst.-Nr.: 480019 EAN/GTIN: 4013364068339 |
| |
|
|  |  |
 | Erdeinführungsstange für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage, verjüngt (gekerbte Leitung Ø10 mm), teilisoliert (Länge ca. 700 mm)
Merkmale zu Erdeinführungsstange für Blitzschutz Länge=1750 mm Durchmesser=16 mm Verjüngt 16 mm auf 10 mm=ja Mit Anschlusslöchern=nein Werkstoff=Stahl Oberfläche=tauchfeuerverzinkt
Abbildung ist dem Produkt ähnlich! Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Erdeinführungsstange für Blitzschutz, Verteilungs- und Sicherungsmaterial, Überspannungsschutz, Dehn+Söhne Erdeinführungsstange für Blitzschutz, Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz, Dehn+Söhne 480 019, DEHN+S™HNE Erdeinf?hrungsstange St/tZn L1750 D16/1, Dehn+Söhne Erdeinführungsstange |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 12,10* | € 14,27* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 13,97* | € 16,51* |  |  |  | Lager 624 | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 15,22* | € 18,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|