Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Import-LED 10x29mm Ba9s 36804, 20mA ultra-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild zu Scharnberger+Hasenbein Import-LED 10x29mm Ba9s 36804, 20mA ultra-grün
Artikel-Nr.:
     624HT-20319364
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36804
EAN/GTIN:
     4034451368040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
LED Anzeigelampen
Leistungsbrücke
Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Handwerk und Industrie. Import LED, gesockelt, superhell, mit Brückengleichrichter AC/ DC - verpolungssicher. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Typenbezeichnung: 36804

Merkmale zu Single-LED
Farbe=grün
Nennspannung=28 V
Spannungsart=AC/DC
Nennstrom=20 mA
Durchmesser=10 mm
Länge=29 mm

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen ba9s, led anzeigelampen, Single-LED, Leuchtmittel, 36804, Scharnberger+Has. Single-LED, 4034451368, Scharnberger+Has. 36804, Scharnberg Import-LED 10x29mm Ba9s 20mA ultra-gr�, Scharnberger+Has. Import-LED 10x29mm Ba9s, Scharnberger+Has.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 624
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,81*
19 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 2,05*
€ 2,85*
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 3,07*
€ 6,95*
€ 3,33424*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG