Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Batterie Alkaline Duracell SP N LadyMN9100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20318931
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     101517
EAN/GTIN:
     5000394101517
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Knopfzellen alle
Spezialbatterie (MN9100 LR1), für Sicherheitsgeräte, medizinische Instrumente, Digitalkameras, Maße der Konsumenteneinheit (LxBxH): 11x11x30 mm, Gewicht der Konsumenteneinheit: 0,009 kg

Merkmale zu Batterie
Ausführung=Alkali-Mangan
Nennspannung=1,5 V
Kapazität=825 mAh
IEC-Bezeichnung=LR 1
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lady Batterie, Batterie, Schwachstrom, Sprechanlagen, Alarm, Schwachstrom, und Alarm- / Sicherheitssysteme, Procter&Gamble Dura. Batterie, Batterie, Akku, Ladegerät, Procter&Gamble Dura. SP N LadyMN9100, Duracell Batterie Alkaline Duracell Security SP N, Procter&Gamble Dura. Batterie Alkaline Duracell
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
€ 0,44*
Lager 624
10
pro Stück
€ 9,90*
€ 0,51*
30
pro Stück
€ 6,90*
€ 0,56*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,348*
€ 0,601*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
k.A.
-
ab € 6,672*
Zubehör
OEM Batteriehalter 1x Lady LR01 (N) Lötanschluß Zellenhalter
k.A.
ab € 0,176*
Zubehör
Xeno XL-145LT1 C/Baby Lithium-Thionylchlorid-Batterie, 8500mAh
XENO Energy
XL-145L T1
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG