Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Haupt-/Not-Aus-Schalter 3LD2013-0TK53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Artikel-Nr.:
     624HT-20311158
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD20130TK53
EAN/GTIN:
     4011209519190
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not-Aus
Haupt -/Not-Aus-Schalter 3-polig IU=16, P/AC-23A bei 400V=7,5kW Bodenbefestigung Hutschienen/Zweilochbefestigung Drehantrieb rot/gelb Vierlochbefestigung


Merkmale zu Lasttrennschalter
Ausführung als Lasttrennschalter=ja
Ausführung als Hauptschalter=ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter=ja
Ausführung als Sicherheitsschalter=ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung=ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC=690 V
Bemessungsdauerstrom Iu=16 A
Bemessungsbetriebsleistung, AC-3, 400 V=5,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V=7,5 kW
Polzahl=3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner=0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer=0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler=0
Motorantrieb optional=nein
Motorantrieb integriert=nein
Spannungsauslöser optional=nein
Gerätebauart=Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung=ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch=nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral=nein
Geeignet für Verteilereinbau=nein
Geeignet für Zwischenbau=nein
Ausführung des Betätigungselements=Türkupplungsdrehantrieb
Verriegelbar=ja
Anschlussart Hauptstromkreis=Rahmenklemme
Schutzart (IP), frontseitig=IP65

Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, hauptschalter 3 polig, hauptschalter siemens, not aus schalter 400v, Lasttrennschalter, Schütze, Relais, MÖLLER, Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte, Siemens Indus.Sector Lasttrennschalter, Niederspannungsschaltgeräte, Siemens Indus.Sector 3LD2013-0TK53, Siemens IS Haupt-/Not-Aus-Schalter 3p. 16A 7,5 3LD, Siemens Indus.Sector Haupt-/Not-Aus-Schalter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 22,87*
€ 25,47*
14 Tage
k.A.
€ 9,00*
ab € 24,21*
€ 27,01*
€ 5,95*
ab € 29,91*
€ 35,29*
€ 13,95*
ab € 31,09*
€ 36,64*
Lager 624
€ 5,90*
ab € 37,04*
€ 42,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG