Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20298304 Herst.-Nr.: 1081780 EAN/GTIN: 4005579202912 |
| |
|
|  |  |
 | Das platzsparende und kompakte Telefon mit leichtbedienbarer Tastatur im Handset. Ist das Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können für interne und externe Anrufe unterschiedliche Klingeltöne verwendet werden. Das Handset ist mit einer Induktionsspule ausgestattet, deshalb ist es ideal für Menschen mit Hörschwierigkeiten.
Merkmale zu Schnurgebundenes analoges Telefon Ausführung=Standard Display=ohne Anrufbeantworter=nein Freisprechen=nein Gebührenanzeige=nein CLIP-Funktion=nein Lauthören=nein Geeignet für Wandmontage=ja Zielwahltasten=0 Farbe=weiß Head-Set-Anschluss=nein Hörgerätekompatibel=nein Farbvariante=weiß Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schnurgebundenes analoges Telefon, FNT Fermnelde- und Nachrichtentechnik, Endgeräte Telefon, Fax, Drucker etc., Tiptel Schnurgebundenes analoges Telefon, Telekommunikationsgeräte, Tiptel tiptel 114 ws, Tiptel.com Analog Telefon tiptel 114 ws, Tiptel Analog Telefon |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 15,78* | € 20,17* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 16,39* | € 20,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 2,99* | ab € 16,47* | € 21,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,45* | ab € 17,61* | € 21,68* |  |  |  | Lager 624 | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 20,61* | € 24,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|