Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schaftkerzenkette 831054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20291618
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     831054
EAN/GTIN:
     4001233831054
Suchbegriffe:
Schaftkerze
hellum schaftkerze
Für Innenbeleuchtung, Kleinschaftkerze, Schaft grün, Kerze elfenbein, extra langer Fassungsabstand 70 cm, teilbarer Stecker, Steckerzuleitung 2 x 1,5 m

Merkmale zu Festbeleuchtung
Ausführung=Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte=10
Art des Leuchtmittels=Glühlampe
Mit Leuchtmittel=ja
Farbe=weiß
Batteriebetrieben=nein
Geeignet für Außengebrauch=nein
Gesamtlänge=9,3 m
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Festbeleuchtung, Wohnraumleuchten, dekorative Lichtsysteme und Wohnraumleuchten, Hellum Glühlampenwerk Festbeleuchtung, Leuchten, Hellum Glühlampenwerk 831054, Hellum Schaftkerzenkette 831054, Hellum Glühlampenwerk Schaftkerzenkette
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
€ 16,10*
1
€ 4,50*
ab € 14,60*
€ 17,50*
Lager 624
10
€ 5,90*
€ 24,47*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 244,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG