|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20280582 Herst.-Nr.: 036702 EAN/GTIN: 4015739367023 |
| |
|
|  |  |
 | Select-Türstation Video. Kunststoffgehäuse mit massiver Aluminiumfront, für Aufputzmontage.
Merkmale zu Türlautsprecher Mit Infoschild=nein Anzahl der Ruftasten=2 Montageart=Aufputz Mit Abdeckung=ja Schutz gegen Vandalismus=nein Modulare Bauweise=nein Farbe=Silber Installationstechnik=Bus-System Höhe=340 mm Breite=100 mm Tiefe=38 mm Farbvariante=Aluminium Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: VideoTürsprechanlage, Wechselsprechanlage, Türlautsprecher, Schwachstrom, Sprechanlagen, Alarm, Hauskommunikation inkl. Videosysteme, Siedle&Söhne Türlautsprecher, Kommunikationstechnik/Komponenten und Systeme, Siedle&Söhne STV 850-2 A, Siedle&S. Select-T?rstation Video alu STV 850-2 A, Siedle&Söhne Select-Türstation Video |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | € 822,47* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | € 888,29* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | € 895,65* |  |  |  | Lager 624 | |  | |  |  | Frei Haus | € 1.057,31* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | € 1.057,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|