Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20280531 Herst.-Nr.: KP3700211 EAN/GTIN: 4011459001476 |
| |
|
|  |  |
 |
Merkmale zu Bedien- und Anzeigegerät für Gefahrenmeldesystem LCD-Anzeige=ja LED-Anzeige=nein Touchpanel=nein Anzahl der Gruppen=8 Erweiterungspanel=nein Montageart=Aufbau Höhe=107 mm Breite=142 mm Tiefe=38 mm Farbe=weiß VdS Klasse=ohne
Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, grothe alarmanlage, Bedien- und Anzeigegerät für Gefahrenmeldesystem, Schwachstrom, Sprechanlagen, Alarm, Hauskommunikation inkl. Videosysteme, Grothe Bedien- und Anzeigegerät für Gefahrenmeldes, Alarmanlagen, Notruf- und Meldesysteme, Grothe KP 30 WL, Grothe Funk-Bedieneinheit 5 Funktionstasten KP 30, Grothe Funk-Bedieneinheit |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 150,62* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 141,14* | € 156,70* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 151,99* | € 168,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 160,94* | € 178,34* |  |  |  | Lager 624 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 165,18* | € 182,74* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|