|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20277499 Herst.-Nr.: 115 EAN/GTIN: 4015609000050 |
| |
|
|  |  |
 | Mini-Kombi Wanddose 16A 5P 400V 6h IP44 mit Schuko-Dose 16A 230V 2P+E IP44
Merkmale zu CEE-Steckdose Ausführung=Aufputz IEC-Stromstärke=16 A Polzahl=5 Spannung nach EN 60309-2=400 V (50+60 Hz) rot Uhrzeit-Stellung=6 h Kennfarbe=rot Schutzart (IP)=IP44 Anschlusstechnik=Schraubklemme Werkstoff=Kunststoff Befestigungsart=innenliegende Befestigung Militärausführung=nein Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, Feuchtraum Steckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, cee wanddose 5-polig 16a, aufputzsteckdose ip44, cee anbaudose 16a, Gummi-, Industrie- und CEE-Steckvorrichtungen, CEE-Steckvorrichtungen, Walther Werke CEE-Steckdose, Industrie- und Sondersteckvorrichtungen, Walther Werke 115, Walther Mini-Kombi Wanddose 16A 5P400V6h+SCHUKO IP, Walther Werke Mini-Kombi Wanddose 16A |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 30,63* | € 36,11* |  |  |  | Lager 624 | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 47,11* | € 54,67* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 72,68* | € 81,04* |  |  |  | | |  | | 5 |  | Frei Haus | – | € 93,04* |  |  |  | | 30 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 105,49* | € 112,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|