|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20269599 Herst.-Nr.: 338001 EAN/GTIN: 4013364054172 |
| |
|
|  |  |
 | Dachrinnenklemmen zum Verbinden von Leitungen mit Dachrinnen mit Zweischrauben-Überleger, Leitungsführung längs
Merkmale zu Anschlussklemme für Blitzschutz Art des Verbinders=Dachrinnenklemme Geeignet für Rundleiterdurchmesser=7..10 mm Klemmbereich=13..25 mm Werkstoff=Aluminium Oberfläche=unbehandelt Art der Befestigungsschrauben=KS-Schraube Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: dachrinnenklemme dehn, Anschlussklemme für Blitzschutz, Verteilungs- und Sicherungsmaterial, Überspannungsschutz, Dehn+Söhne Anschlussklemme für Blitzschutz, Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz, Dehn+Söhne 338 001, DEHN+S™HNE Dachrinnenklemme Al f.Wulst 13-25mm 338, Dehn+Söhne Dachrinnenklemme |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 1,76* | € 2,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 13,95* | ab € 1,79* | € 2,21* |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 5,95* | – | € 2,34* |  |  |  | Lager 624 | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,25* | € 2,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|