Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Endabschlußdeckel LED 60.060 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Artikel-Nr.:
     624HT-20265996
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LED 60.060 W
EAN/GTIN:
     4013339708307
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Der Potentialausgleich erfolgt automatisch beim Einschieben

Merkmale zu Endstück für Leitungsführungskanal
Höhe=60 mm
Breite=60 mm
Ausführung=links/rechts
Werkstoff=Stahl
Werkstoffgüte=sonstige
Halogenfrei=ja
Geeignet für Funktionserhalt=nein
Oberfläche=beschichtet
Farbe=cremeweiß
RAL-Nummer=9001
Schutzfolie=nein
Befestigungsart=aufrastbar

Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Endstück für Leitungsführungskanal, Befestigungs- und Abzweigmaterial, Kabelkanal-Systeme und Zubehör, Niedax Endstück für Leitungsführungskanal, Installationskanäle Wand und Decke, Niedax LED 60.060 W, NIEDAX Endabschluádeckel LED 60.060 W, Niedax Endabschlußdeckel
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 13,95*
€ 9,44*
1
€ 5,95*
ab € 8,91*
€ 10,61*
1
€ 6,90*
ab € 9,34*
€ 11,09*
Lager 624
1
€ 9,90*
ab € 9,68*
€ 11,47*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG