Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LAN-Wandverteiler 4HE 60240-006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20259738
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60240-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
LWL Wandverteiler
Verteilertür
Flaches Wandgehäuse (220 mm tief) für die vertikale Montage von 19'-Komponenten. Einbaumöglichkeiten für Verteilerpanel (Kupfer und LWL) oder für aktive Komponenten (z.B. Switches) bis zu einer Tiefe von max. 300 mm. Vorbereitet für den Lüftereinbau. 4 Kabeleinführungen. Leicht verschiebbare 19'-Ebene. Gehäuse, mit je 2 Kabelein­führungsöffnungen oben und unten. Seitenwand mit Lüftungsöffnungen (vorbereitet für Ventilatoreinbau). Ecktür, 90° abgewinkelt, mit Acrylglas und Schließung. 3x Abdeckblech für Kabeleinführungsöffnungen, lose bei­gelegt. 1x Bürstenleiste, schwarz, lose beigelegt. 2x 19'-Winkel (4 HE, vertikal). Befestigungsmaterial für Wandmontage. Erdungssatz.

Merkmale zu Netzwerkgehäuse
Anzahl der Türen=1
Breite=425 mm
Höhe=600 mm
Tiefe=220 mm
Mit Dachblech=ja
Mit Erdung=ja
Mit Fronttür=ja
Mit Seitenwänden=ja
Werkstoff=Stahl
Farbe=blau
RAL-Nummer=7035
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Wandverteiler, 19" wandverteiler 4 he, wandverteiler 19, Netzwerkgehäuse, DNT Datennetzwerktechnik, DNT 19-Zoll-Schränke, Schroff Netzwerkgehäuse, Schaltschranksysteme, Schroff 60240-006, Schroff LAN-Wandverteiler 4HE Sichtt?r Knebelschl., Schroff LAN-Wandverteiler 4HE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,64*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,46*
€ 538,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,64*
€ 518,41
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG