Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AKO Terrassenstrahler eds UWS 75 RD/1E, 1300W 72x10,5x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild zu Glen Dimplex AKO Terrassenstrahler eds UWS 75 RD/1E, 1300W 72x10,5x10
Artikel-Nr.:
     624HT-20247378
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AKO106169
EAN/GTIN:
     4011652500219
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Terrassenheizer
Wickeltischstrahler
glen dimplex heizstrahler
Zur waagerechten Wand- oder Deckenmontage, Festanschluss, Schwenkwinkel (einseitig) 25°, drei Leistungsstufen AUS/0,65/1,3 kW, Schaltung erfolgt durch externen Schalter (z.B. Serienschalter), Edelstahlausführung

Typenbezeichnung: UWS 75 RD/1E

Merkmale zu Heizstrahler
Ausführung=Decken-/Wandstrahler
Spannung=230..400 V
Anzahl der Heizstufen=2
Leistungsstufe AUS=ja
Min. Heizleistung=650 W
Max. Heizleistung=1300 W
Montage über Wickeltisch=nein
Schutzart (IP)=IPX4
Höhe=105 mm
Breite=750 mm
Tiefe=100 mm

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: heizstrahler, Kleingeräte, Wärmegeräte, UWS75RD, Glen Dimplex Heizstrahler, Raumheizgeräte/Anlagen- und Systemtechnik, Glen Dimplex UWS 75 RD/1E, Glen Dimp. AKO Terrassenstrahler eds 1300W 72x1 U, Glen Dimplex AKO Terrassenstrahler eds, Glen Dimplex
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 91,55*
€ 94,84*
€ 5,95*
ab € 92,91*
€ 95,73*
€ 6,95*
ab € 98,03*
€ 100,85*
€ 6,95*
ab € 97,56*
€ 100,85*
Lager 624
€ 5,90*
ab € 98,05*
€ 100,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG