Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED-Faserleuchte 9512RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20241911
Hersteller:
     BRUMBERG LEUCHTEN
Herst.-Nr.:
     9512RGB
EAN/GTIN:
     4250047746027
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor
Bestehend aus Projektor mit 1x LED-RGB-Multi Color (3,0 W), LxBxH 180x65x35 mm, Anschlussleitung 1,5 m für 230 V-Direktanschluss und 1 Faserbündel mit 75 Fasern S0 (1,0 mm), Faserlänge 1,5 m, Schutzart IP20

Merkmale zu Lichtwellenleiter-Lichtsystem
Geeignet für Lampentyp=sonstige
Leistung des Lichtgenerators=3 W
Werkstoff der Faserbündel=Kunststoff
Gesamtanzahl der Fasern=75
Durchmesser der Faser=1 mm
Mit Farbrad=nein
Mit Leuchtmittel=ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, Lichtpunkt, Sternenhimmel, Lichtwellenleiter-Lichtsystem, Wohnraumleuchten, dekorative Lichtsysteme und Wohnraumleuchten, Brumberg Leuchten Lichtwellenleiter-Lichtsystem, Leuchten, Brumberg Leuchten 9512RGB, BRUMBERG LED-Faserleuchte 3W-RGB, 75 Fasern 9512RG, Brumberg Leuchten LED-Faserleuchte
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 624
€ 5,90*
ab € 148,06*
€ 164,30*
€ 6,95*
ab € 174,47*
€ 192,33*
Frei Haus
ab € 187,94*
€ 206,11*
€ 5,95*
ab € 230,19*
€ 249,57*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUMBERG LEUCHTEN
9512W
ab € 118,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG