Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Diamant-Bohrmaschine DBM 080
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
624HT-20235318
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
DBM 080
EAN/GTIN:
0088381043793
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektro-Kernbohrmaschine
Ideal für die Elektro- und Sanitärinstallation, elektronisch regelbare Drehzahl, Konstantelektronik, Sanftanlauf, Überstromschutz und Motortemperaturüberwachung, Seitengriff um 360° drehbar, Gewindeaufnahme M18, Lieferumfang: Seitengriff, Transportkoffer
Merkmale zu Diamant-Bohrmaschine (elektrisch)
Nennleistungsaufnahme=1300 W
Lastdrehzahl 1. Gang=2000 Upm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk=80 mm
Spannhalsdurchmesser=46 mm
Maschinengewicht=3,4 kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Haustechnik / Elektroartikel
>
Elektrowerkzeuge und Zubehör
>
Diamant-Bohrmaschine (elektrisch)
Weitere Suchbegriffe:
Elektrobohrmaschine
,
Handbohrmaschine
,
Kernbohrgeräte
,
Trockenbohrmaschine
,
elektro-kernbohrmaschine makita
,
kernbohrgeräte trocken
,
Diamant-Bohrmaschine (elektrisch)
,
Werkzeug, Ventilatoren, Trafos, Pumpen
,
Werkzeug
,
Makita Diamant-Bohrmaschine (elektrisch)
,
Elektrowerkzeuge und Zubehör
,
Makita DBM 080
,
Makita Diamant-Bohrmaschine 1300W DBM 080
,
Makita Diamant-Bohrmaschine
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 255
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 254,71*
€ 275,16*
Lager 400
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 262,75*
€ 284,00*
Lager 245
11 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 286,58*
Lager 381
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 279,60*
€ 302,04*
Lager 624
Frei Haus
ab € 323,66*
€ 340,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,62*
€ 405,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,66*
€ 385,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 624
Versand:
Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 624
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Makita BOHRHAMMER 40mm
Makita
HR4011C
ab € 529,94*
Ähnlich
Makita BOHRHAMMER 40mm Nr.HR4010C
Makita
HR4010C
ab € 512,58*
Ähnlich
Makita Magazinschrauber 6842
Makita
6842
ab € 292,85*
Ähnlich
Makita SCHLAGSCHRAUBER 1/4' Sechskant
Makita
6904V
ab € 251,76*
Ähnlich
Makita Schlagschrauber 6906
Makita
6906
ab € 476,92*
Ähnlich
Makita SDS-Plus-Bohrhammer HR3210FCT
Makita
HR3210FCT
ab € 460,18*
Ähnlich
Makita SDS-Plus-Bohrhammer HR3541FCX
Makita
HR3541FCX
ab € 497,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG