Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20233669 Herst.-Nr.: 140270 EAN/GTIN: 4021103402702 |
| |
|
|  |  |
 | Nach DIN EN 166, kompakte Korbbrille im traditionellen Design, weicher, flexibler, indirekt belüfteter PVC-Rahmen für hohen Tragekomfort, austauschbare, kratzfeste Polycarbonat-Sichtscheibe mit Anti-Beschlag, Sichtfeld 130°, Gewicht 76 g, passt über die meisten Korrekturbrillen, Schutz gegen Lichtbögen nach DIN 4646/4647
Merkmale zu Schutzbrille Passend auf Korrekturbrille=ja Gefärbte Gläser=nein Loses Glas=nein Blende seitlich und oben=ja Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Korbschutzbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, augenschutzbrille transparent, Schutzbrille, Werkzeug, Ventilatoren, Trafos, Pumpen, Werkzeug, Cimco Schutzbrille, Berufskleidung, Arbeitsschutz, Cimco 14 0270, CIMCO Schutzbrille ProFashional 14 0270 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 12,41* | € 13,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 12,29* | € 14,42* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 14,02* | € 16,48* |  |  |  | Lager 624 | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 14,44* | € 16,99* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,50* | – | € 17,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|