Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Elektriker-Schutzbrille 14 0205
Menge:
Stück
Produktinformationen:
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lager 624
Artikel-Nr.:
624HT-20233668
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
140205
EAN/GTIN:
4021103402054
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Elektrikerschutzbrille
Basismodell mit umlegbaren Seitenkörben und verdeckter Ventilation, farblos-transparente, bruchsichere Kunststoffscheiben
Merkmale zu Schutzbrille
Passend auf Korrekturbrille=nein
Gefärbte Gläser=nein
Loses Glas=nein
Blende seitlich und oben=ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Haustechnik / Elektroartikel
>
Berufskleidung, Arbeitsschutz
>
Schutzbrille
Weitere Suchbegriffe:
Laborschutzbrille
,
Mehrzweckschutzbrille
,
Sicherheitsbrille
,
Universalschutzbrille
,
arbeitsschutzbrille en 166
,
augenschutzbrille transparent
,
Schutzbrille
,
Werkzeug, Ventilatoren, Trafos, Pumpen
,
Werkzeug
,
Cimco Schutzbrille
,
Berufskleidung, Arbeitsschutz
,
Cimco 14 0205
,
CIMCO Elektriker-Schutzbrille ProFashional 14 0205
,
Cimco Elektriker-Schutzbrille
Angebote
(9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
10
€ 6,90*
–
€ 8,42*
Lager 615
7 Tage
k.A.
1
€ 4,00*
ab € 8,03*
€ 8,98*
Lager 1082
1
€ 5,95*
ab € 7,99*
€ 9,49*
Lager 1386
1
€ 4,50*
ab € 9,10*
€ 10,76*
Lager 624
1
€ 9,90*
ab € 10,58*
€ 12,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 624
Versand:
Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 624
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Achtkant-Schlitzmeißel 30x240mm Stahlstärke 18mm
Cimco
130070
ab € 10,34*
Ähnlich
Farbpulver blau für Schlagschnurroller, fett- und ölfrei, in Kunststoffflasche
Cimco
140322
ab € 2,73*
Ähnlich
Feinstaubmaske DIN EN 149
Cimco
140282
ab € 2,69*
Ähnlich
Wasserwaage 400mm Alu eloxiert ,mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle
Cimco
211420
ab € 16,90*
Ähnlich
Wasserwaage 800mm Alu eloxiert ,mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle
Cimco
211423
ab € 22,52*
Ähnlich
Abisolier-Seitenschneider 160 mm Cimco Werkzeugfabrik 100652
Cimco
100652
ab € 22,45*
Ähnlich
Seitenschneider 180 mm Cimco Werkzeugfabrik 100577
Cimco
100577
ab € 15,79*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher 20,4mm 50319914 Slug-Buster Pg 13
Klauke
50319914
ab € 37,34*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher 25,4mm 50351788 Slug-Buster ISO 25
Klauke
50351788
ab € 38,57*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher 32,5mm 50351796 Slug-Buster ISO 32
Klauke
50351796
ab € 60,25*
Ähnlich
Spalt-Blechlochersatz ISO 50356178 Keine Ursprungsware
Klauke
50356178
ab € 180,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG