|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20223085 Herst.-Nr.: 2928000 EAN/GTIN: 4018242001309 |
| |
|
|  |  |
 | Wandbefestigung. Tragstutzen Ø 60 mm x 400 mm. Aus Aluminium-Druckguss. Mit vier Befestigungslöchern Ø 10 mm. Farbe hellgrau RAL 7035. Strukturlack eingebrannt.
Merkmale zu Mechanisches Zubehör für Leuchten Art des Zubehörs=sonstige Farbe=sonstige Werkstoff=Stahl Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Straßenlaterne, Straßenleuchte, Mechanisches Zubehör für Leuchten, Langfeld- und Exleuchten, Außen-und Baustellenleuchten, Maste, Trilux Mechanisches Zubehör für Leuchten, Leuchtenzubehör, Trilux 0803WB/400-60, TRILUX Wandbefestigung 0803WB/400-60, Trilux Wandbefestigung |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 68,45* | € 76,36* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 70,10* | € 78,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 81,68* | € 91,16* |  |  |  | Lager 624 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 82,73* | € 92,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|