Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Ersatzstrang weiß 58727


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild zu Scharnberger+Hasenbein Ersatzstrang weiß 58727,
Artikel-Nr.:
     624HT-20217887
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58727
EAN/GTIN:
     4034451587274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festbeleuchtung
Wohnraumleuchten
dekorative Lichtsysteme und Wohnrau...
Scharnberger+Has. Festbeleuchtung
Typenbezeichnung: 58727

Merkmale zu Festbeleuchtung
Ausführung=Lichtvorhang/-netz
Anzahl der Lichtpunkte=19
Art des Leuchtmittels=LED
Mit Leuchtmittel=ja
Farbe=weiß
Nennspannung=230 V
Anschlussleistung=92 W
Batteriebetrieben=nein
Geeignet für Außengebrauch=ja
Mit Strombrücke=ja
Koppelbar=ja
Gesamtlänge=1,5 m
Breite=100 cm
Schutzklasse=II
Schutzart (IP)=IP44

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG